Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA960 Guaina di protezione per cavo - XAC-A - 8..26 mm - XACA960

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA960 Guaina di protezione per cavo - XAC-A - 8..26 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Dichtbereich - 8...22 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645217

Artikelnummer

SNRXACA960

Herstellernummer

XACA960

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Gummi

Dichtbereich:

8...22 mm

Farbe:

schwarz

Guaina di protezione per cavo, XAC-A, 8..26mm. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di accessori: manicotto cavo - categoria accessori: accessorio di protezione - compatibilità prodotto: XACA. - accessori / destinazione elementi: pulsantiera pensile - capacità diserraggio: 8...26 mm. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..