Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2014 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2014 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110558937

Artikelnummer

SNRXACA2014

Herstellernummer

XACA2014

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su", 1 pulsante "giù"e 1 pulsante a fungo di arresto d'emergenza con 1 contatto normalmente aperto per pulsante, più 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante di arresto. Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip"è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e alla corrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.