Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V485 Ventilatore per Altistart 48 - 110-630 kW/125-1200 Hp - VZ3V485

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V485 Ventilatore per Altistart 48 - 110-630 kW/125-1200 Hp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005773921

Artikelnummer

SNRVZ3V485

Herstellernummer

VZ3V485

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 410 A a 1200 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatorestatico. Per sostituire tutte le ventole con correnti nominali comprese tra 790 e 1200 A sono necessari 2 kit ventola. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 4 dm (larghezza) x 2,330 dm (lunghezza) x 1,4 dm (altezza) e pesa0,45 kg. Ventola per ATS48.C41. a M12. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.