SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L530U045T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.045 mH - 530 A - IP00 - VZ1L530U045T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 530...530 A
Bemessungsinduktivität - 0.045 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110890778
Artikelnummer
SNRVZ1L530U045T
Herstellernummer
VZ1L530U045T
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
530...530 A
Bemessungsinduktivität:
0.045 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz


