Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L250U100T line choke, Altistart 48, 0.1mH, 250A, IP00 - VZ1L250U100T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L250U100T line choke, Altistart 48, 0.1mH, 250A, IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 250...250 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.1 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110890754

Artikelnummer

SNRVZ1L250U100T

Herstellernummer

VZ1L250U100T

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom bei AC:

250...250 A

Bemessungsinduktivität:

0.1 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Bobina di induttanza per bassa tensione Schneider Electric tipo/modello INDUTTANZA