SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VMS3001 Ventole raffeddamento IP21 - ATV340 - taglia 3 - VX5VMS3001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005773785
Artikelnummer
SNRVX5VMS3001
Herstellernummer
VX5VMS3001
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 11 kw a 22 kw e con tensione nominale da 380 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23,5 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 365 g. Ventola per ATV340U55N4 - U75N5. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 kW a 75 kW (da 1 a 100 HP).




