SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8101R50 SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 5m
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119224529
Artikelnummer
SNRVW3S8101R50
Herstellernummer
VW3S8101R50
Hersteller
SNR
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein