Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8704 MEMORY CARD PACK 25 PCS - VW3M8704

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8704 MEMORY CARD PACK 25 PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 1.6E-5 GB

  • Ausführung - SD-Card

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166846

Artikelnummer

SNRVW3M8704

Herstellernummer

VW3M8704

Hersteller

SNR

Speicherkapazität:

1.6E-5 GB

Ausführung:

SD-Card

È una confezione da 25 schede di memoria per servoazionamenti. Per una scheda di memoria, il numero minimo di cicli di scrittura è 100000 e il numero minimo di cicli di inserimento è 1000. Le schede di memoria sono utilizzate per memorizzare i parametri del servoazionamento Lexium 32. La confezione pesa 0,119 kg. Le schede di memoria consentono di copiare i parametri e di sostituire rapidamente il dispositivo. È compatibile con i servoazionamenti Lexium 32 e Lexium 32i. Una confezione contiene 25 schede di memoria. Dispone di un supporto specifico per i servoazionamenti. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.