SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R50 Cavo motore BMP 1,5MM*2 5M - VW3M5501R50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - orange
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606480564529
Artikelnummer
SNRVW3M5501R50
Herstellernummer
VW3M5501R50
Hersteller
SNR
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Schutzart (IP):
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-40...80 °C
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Nennspannung:
200...600 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne



