Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5305R1000 Cavo motore 4X6 MM, 100M, FILI LIBERI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005773730

Artikelnummer

SNRVW3M5305R1000

Herstellernummer

VW3M5305R1000

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Cavo motore schermato per servomotori BMH. Dispone di entrambe le estremità libere dei cavi. La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. La sezione del filo è 4x 6squaremm e 2x 1squaremm. Misura 100 m di lunghezza e pesa 59 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotore BMH1902P e BMH1903P. Cavo encoder per servomotori BSH. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BMH. La gamma Lexium32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.