Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5105R150 Cavo motore 4X6 MM, 15M, CONN. M40 - VW3M5105R150

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5105R150 Cavo motore 4X6 MM, 15M, CONN. M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 m

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485263885

Artikelnummer

SNRVW3M5105R150

Herstellernummer

VW3M5105R150

Hersteller

SNR

Länge:

15 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

6

Anschluss 2:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...600 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Questo è un set di cavi di potenza preassemblati per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale M40 sul lato motore, l'altra estremità del cavo ha i fili liberi. Il cavo di alimentazione consente alimentazione di corrente e trasmissione dati.La sezione del filo è 4x 6squaremm e 2x 1squaremm. Misura 15 m di lunghezza e pesa 9,5 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotore BMH1902P e BMH1903P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gliaspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.