SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5102R200 Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 2,5 mm² - 20 m
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389118135093
Artikelnummer
SNRVW3M5102R200
Herstellernummer
VW3M5102R200
Hersteller
SNR
Cavo alimentazione, Tra servomot. e servoaz. BSH, 4x2,5mm2, 20m. tipo di prodotto o componente: banda di alimentazione - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: servo motor BMH, 2 motor stacks (140 mm), servo motor BMH, 3 motor stacks (140 mm) - compatibilità gamma: Lexium 05, Lexium 32 - lunghezza cavo: 20 m - composizione cavi: 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm². Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..