Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M2208 KIT CONN. ENCOD.LATO DRIVE D RJ45, 5 PCS - VW3M2208

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M2208 KIT CONN. ENCOD.LATO DRIVE D RJ45, 5 PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166723

Artikelnummer

SNRVW3M2208

Herstellernummer

VW3M2208

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo accessorio è un connettore RJ45 per il cavo encoder sul lato azionamento (10 poli). Si tratta di un connettore realizzato per creare set di cavi di alimentazione e controllo. Viene utilizzato per creare set di cavi di controllo per encoder SinCos Hiperface®, per il collegamento ai servoazionamenti. È un connettore RJ45 con 8 più 2 contatti. Pesa 0.2 kg. I servomotori BMH associati al servoazionamento Lexium 32 sono destinati ad applicazioni quali confezionamento, industria tessile, gru a portico, paranchi. Questo connettore è conforme al regolamento Reach n° 1907/2006 e alla dichiarazione China RoHS. Questo connettore è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Viene venduta in 5 unità. Per creare il cavo, utilizzare uno strumento di crimpatura per connettore encoder RJ45 a 10 pin (fornito direttamente dal produttore) come Yamaichi Y-Con Tool-11-20-30. Le unità Lexium 32 sono una gamma di servoazionamenti che fornisce una combinazione di azionamento e motore con la potenza, le prestazioni e lefunzionalità corrette. La gamma Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e due servomotori, serie BMH e BSH.