Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L10100N10 LXM INTEG. - Pareti passacavi - VW3L10100N10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118367296

Artikelnummer

SNRVW3L10100N10

Herstellernummer

VW3L10100N10

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

La piastra IP54 è proposta come opzione dei servoazionamenti integrati Lexium ILA, ILE e ILS. È costituita da una piastra con passacavi per 4 cavi di diametro da 3 a 9 mm. Per il variatore integrato sono necessarie 2 piastre. Forniscono la guarnizione, il fermo meccanico e il collegamento della schermatura. Viene venduto in confezioni da 10.