Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E704100000 Modulo Ethernet/IP slave - 2 connettori RJ45 - VW3E704100000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485306957

Artikelnummer

SNRVW3E704100000

Herstellernummer

VW3E704100000

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon LMC078, un'offerta di moduli di rete EtherNet/IP per controller di movimento. Questo modulo di rete EtherNet/IP dispone di un accesso slave e di un'interfaccia fisica RS485. Si tratta di un modulo di comunicazione che supporta una velocità di trasmissione di 100 Mbps e il servizio di comunicazione è un adattatore EtherNet/IP. È integrato con EtherNet/IP - 2 connettori RJ45. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0,08 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme CSA C22.2 n. 142, EN/IEC 61131-2 zona B e UL 508. È compatibile con i controller di movimento Modicon LMC078 e i controller PacDrive LMC Eco.