Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7740 Resistenza di frenatura, Altivar, 100 Ohm, 0,26 kW, IP20 - VW3A7740

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7740 Resistenza di frenatura, Altivar, 100 Ohm, 0,26 kW, IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480802331

Artikelnummer

SNRVW3A7740

Herstellernummer

VW3A7740

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Questa resistenza di frenatura è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 100 Ohm a 20°C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare durante la frenatura fino all'arresto dissipando l'energia di frenatura e attivando la coppia di frenatura transitoria massima. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 2.5 kg. Questa resistenza è progettata per essere montata all'esterno del cabinet, ma non deve impedire il raffreddamento naturale; ingressi e uscite dell'aria non devono essere ostruiti in alcun modo.