Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7723 Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 28 W - VW3A7723

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7723 Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 28 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480075827

Artikelnummer

SNRVW3A7723

Herstellernummer

VW3A7723

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

La resistenza di frenatura consente al motore di funzionare durante le frenature di arresto o di rallentamento. Dissipa l'energia frenante e consente la coppia frenante transitoria massima. Ha un valore ohmico di 100 ohm a 20 °C e un grado di protezione IP00. È compatibile con Altivar 312, Altivar 320 e Altivar easy 310.