Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7601R30 Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 3 m - IP65 - VW3A7601R30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7601R30 Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 3 m - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119207102

Artikelnummer

SNRVW3A7601R30

Herstellernummer

VW3A7601R30

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questa resistenza di frenatura è un accessorio per i variatori di velocità delle gamme Lexium e Altivar. Consente all'azionamento di funzionare durante la frenatura fino all'arresto o durante la frenatura di rallentamento. Ha un valore ohmico di 10 Ohm a 20°C e il suo indice di protezione è IP65. La lunghezza del cavo è pari a 3 m. Pesa 1.62 kg. L'offerta Altivar Process Modular è progettata per l'integrazione semplice ed economica di unità a elevato consumo energetico in armadi.