SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46108 Filtro passivo 60A 400V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom bei AC - 58...58 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480639999
Artikelnummer
SNRVW3A46108
Herstellernummer
VW3A46108
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
58...58 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...0 Hz
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz