Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4555 Induttanza di linea - 0,5 mH - 60 A - VW3A4555

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4555 Induttanza di linea - 0,5 mH - 60 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 60...60 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.5 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118065949

Artikelnummer

SNRVW3A4555

Herstellernummer

VW3A4555

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungsstrom bei AC:

60...60 A

Bemessungsinduktivität:

0.5 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

L'induttanza di linea è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Funziona con una corrente nominale pari a 60 A. Fornisce una migliore protezione contro le sovratensioni sulla rete di alimentazione e contribuisce a ridurre la distorsione armonica della corrente prodotta dal variatore. Ha un grado di protezione IP00. Ha un valore di induttanza di 0,5 mH. Peso 11 kg; dimensioni: 180 mm di larghezza, 210 mm di altezza, 165 mm di profondità. Se ne raccomanda l'uso in caso di stretta connessione di più variatori in parallelo, alimentazione di rete con notevole disturbo da altre apparecchiature (interferenze, sovratensioni), alimentazione di rete con squilibrio di tensione tra fasi.