SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3725 Modulo di comunicazione BACnet MS TP, Altivar, morsettiera rimovibile a 5 pin, IP20 - VW3A3725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481355430
Artikelnummer
SNRVW3A3725
Herstellernummer
VW3A3725
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questo modulo di comunicazione BACnet MS/TP è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È dotato di una morsettiera rimovibile RS485 a 5 pin. È compatibile con i variatori Altivar Process. Questo modulo consente i servizi di comunicazione di notifica AV, BV, MSV BACnet MS/TP e COV. La velocità di trasmissione è fino a 76,8kbit/s. Dispone di 4 LED: uno che mostra l'errore, un'attività di trasmissione, un'attività di ricezione (RX) e uno stato del modulo. Pesa 0.035 kg. Consente l'integrazione del variatore di velocità nella rete di controllo dei processi. Il suo indice di protezione è IP20 ed è conforme alle norme BTL, CSA, IEC 61000 (4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 6-1 e 6-3), IEC 60730-1, UL508 e UL 873.


