Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIR326030 STOA con 2 bussole SC/APC simplex - VDIR326030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIR326030 STOA con 2 bussole SC/APC simplex

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480578533

Artikelnummer

SNRVDIR326030

Herstellernummer

VDIR326030

Hersteller

SNR

STOA con 2 bussole SC/APC simplex. compatibilità prodotto: LexCom Home Essential, LexCom Home Performance, LexCom Home Premium - tipo di prodotto o componente: DTIO. Benefici: Ogni stanza in una casa può avere scopi diversi durante il giorno. La sala da pranzo o il salotto possono essere un ufficio durante il giorno e si trasformano in un hot spot per la famiglia a cena con uno schermo T Per soddisfare i requisiti di velocità e prestazioni della rete nel presente e nel futuro, l'infrastruttura deve essere basata su una soluzione cablata. Con una base solida come LexCom Home, l'aggiunta della tecnologia wireless per migliorare il comfort individuale non è un problema.... Applicazioni: Ogni kit è equipaggiato per allestire un'installazione con tre punti presa e può essere ampliato fino ad otto punti presa, semplicemente integrando il numero necessario di adattatori Fix RJ45, connettore S-One e patch cord....