Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIP181646010 PC U/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 1M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIP181646010 PC U/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480448867

Artikelnummer

SNRVDIP181646010

Herstellernummer

VDIP181646010

Hersteller

SNR

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

2x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

69 %

per la connessione agli apparati e la permutazione tra i collegamenti verso l’utenza. Al posto di lavoro: per il collegamento delleutenze (PC, stampanti, fonia IP, ecc.) alla rete.