SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM33174 Actassi telaio aereo per patch panel 19"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480484803
Artikelnummer
SNRVDIM33174
Herstellernummer
VDIM33174
Hersteller
SNR
I montanti Actassi da 19"sono di colore nero corvino, progettati come collegamenti sopraelevati. Progettato per il montaggio su apparecchiature da 19". Il tipo di armadio è a telaio aperto. Dimensioni: (L) 500 mm X (P) 160 mm. Presenta una finitura in polvere di epossipoliestere. È conforme alle norme EIA-310D a e IEC 60297-3-100.