SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM155061 Supporto per 6 bussole LC Dplx - VDIM155061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Anzahl der Anschlüsse - 6
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480317736
Artikelnummer
SNRVDIM155061
Herstellernummer
VDIM155061
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Anzahl der Anschlüsse:
6
Farbe:
grau
La piastra di copertura vuota è dotata di 6 porte per adattatori multimodali LC duplex. La piastra vuota deve essere fissata su pannelli a fissaggio rapido in fibra ottica con fissaggio rapido tramite rivetti push-pull.


