Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241F50 ACTASSI 19 CON 24 RJ45 S-ONE 5E FTP - VDIG118241F50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241F50 ACTASSI 19 CON 24 RJ45 S-ONE 5E FTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480499838

Artikelnummer

SNRVDIG118241F50

Herstellernummer

VDIG118241F50

Hersteller

SNR

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

grau

Completo di: 24 prese RJ45, 24 otturatori grigio chiaro, 4 portaetichette, 1 organizzatore cavi sul retro.