SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6032001 Bussola SC Duplex SM - VDIB6032001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp außen - SC-Duplex
Mit Kupplung/Adapter - ja
Faserart - Singlemode
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480447259
Artikelnummer
SNRVDIB6032001
Herstellernummer
VDIB6032001
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Mit Kupplung/Adapter:
ja
Faserart:
Singlemode
Farbe:
sonstige
Adattatore duplex SC monomodale in fibra ottica con corpo di alloggiamento di colore blu. È adatto per collegare e allineare il connettore ottico SC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.


