SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6031001 Bussola SC Duplex MM - VDIB6031001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Farbe - beige
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480447235
Artikelnummer
SNRVDIB6031001
Herstellernummer
VDIB6031001
Hersteller
SNR
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Farbe:
beige
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Metall
APC-Ausführung:
nein


