Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB299001 LexCom/Infraplus Punch Down Tool LSA, suit Telecom panel - VDIB299001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB299001 LexCom/Infraplus Punch Down Tool LSA, suit Telecom panel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - ja

  • Mit Abisolierfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485133959

Artikelnummer

SNRVDIB299001

Herstellernummer

VDIB299001

Hersteller

SNR

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

ja

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Utilizzare lo strumento LSA per realizzare le connessioni dei conduttori sull'IDC. Adatto per realizzare la terminazione dei conduttori sul pannello Actassi Telecom VDIG141501.