Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCBY010K Cavo per connessione a cascata bus x - Per rack - 2 connettori SUB-D 9 - 1 m

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCBY010K Cavo per connessione a cascata bus x - Per rack - 2 connettori SUB-D 9 - 1 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110725384

Artikelnummer

SNRTSXCBY010K

Herstellernummer

TSXCBY010K

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Cavo per connessione a cascata bus x, Per rack, 2 connettori SUB-D 9, 1m. gamma prodotto: controllori programmabili Modicon Premium - categoria accessori: accessori di collegamento - descrizione accessori: cavo X bus connessione a margherita - accessori / destinazione elementi: per configurazione multirack. Benefici: Prodotti vincenti a portata di mano Maggiore flessibilità e apertura.. Premium offre prestazioni senza pari, riducendo i tempi di ciclo ed eliminando la necessità di interventi di ottimizzazione, grazie all'integrazione di una maggiore quantità di dati di produzione e diagnostica, alla maggiore libertà di comunicazione e all'accesso alla programmazione generica.... Applicazioni: - Macchine complesse e speciali, Processi produttivi, Infrastruttura..