SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANKCDF90TP Connettore femmina SUB-D9 CANopen - IP20 - Ang. a 90° c/ conn. SUB-D9 agg. - TSXCANKCDF90TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Polzahl - 9
Kontaktausführung - weiblich (female)
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595862030687
Artikelnummer
SNRTSXCANKCDF90TP
Herstellernummer
TSXCANKCDF90TP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Buchse (Jack)
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Connettore femmina SUB-D9 CANopen, IP20, Ang. a 90° c/ conn. SUB-D9 agg.. tipo di bus: CANopen - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: connettore con terminatore di linea - grado di protezione IP: IP20 - accessori / destinazione elementi: CANopen bus. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: 100% ottimizzato per simple machines. Il PLC Modicon M238 fornisce una soluzione semplice ed intelligente che incontra le esigenze del vostro business. Una soluzione ottimizzata per macchine ripetitive basata sui conteggi ad alta velocità e sul posizionamento semplice (fino a 4 assi) attraverso i canali PTO od il CANopen.. Applicazioni: Diverse tipologie di macchine e installazioni:, Conveying, Packaging, Assembly machines.... Benefici: 30% di tempo risparmiato in assemblaggio, cablaggio e installazione.. Compatto e totalmente espandibile, il Modicon M258 Logic Controller è destinato ai costruttori di macchine (OEM) offrendo soluzioni performanti in termini di controllo velocità, high speed counting, motion e reti di comunicazione E' stato disegnato in modo da soddisfare le richieste di mercato in termini di semplicità di installazione ed evoluzione.. Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio con assi semplici e/o indipendenti.... Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione di un processo o di una produzione associata a unmotore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio, Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori.. Benefici: Fino al 15 % di risparmio totale in design, setup, operazioni e manutenzione. I controllori HMI Magelis XBT GC combinano in un unico prodotto le funzioni di interfaccia uomo macchina e di controllo. L'elevato livello di integrazione e la compattezza estrema di questi prodotti offrono una soluzione ottimizzata ed utilizzabile in qualunque ambito.. Economici, i controllori HMI aiutano a ridurre i costi relative all'applicazione durante tutto il ciclo di vita, dalla fase di design al periodo di manutenzione.... Applicazioni: - Macchine, Infrastrutture.. Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio…..


