SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00128 Mounting support for FDM front display module, Enerlin'X, hole diameter 22mm, spare part

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480025396
Artikelnummer
SNRTRV00128
Herstellernummer
TRV00128
Hersteller
SNR
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Montagezubehör für die Instalation des FDM121-Display mit einem Loch-Durchmesser 22 mm für die Leistungsschalter ComPact und MasterPact. Aufbauend auf 60 Jahren innovativen und zuverlässigen Schutz sind die kompakten Leistungsschalter ComPact NSX bis 630A weltweit in der Industrie führend. ComPact ist ein wesentlicher Teil von EcoStruxure Power der offenen, interoperablen, IoTfähigen Systemarchitektur von Schneider. Über diese Plattform stellen wir Mehrwert in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Vernetzung für unsere Kunden bereit.