Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7ACYC Bus CAN connettore Y TM7 - 2×M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7ACYC Bus CAN connettore Y TM7 - 2×M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864093284

Artikelnummer

SNRTM7ACYC

Herstellernummer

TM7ACYC

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Bus CAN connettore Y TM7, 2×M12. gamma prodotto: Modicon TM7 - categoria accessori: accessori di collegamento - compatibilità prodotto: TM7 blocchi di espansione. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numerodi blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchineed impianti....