Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4TFS Modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 4 DO - 24 V DC - 0,5 A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864128177

Artikelnummer

SNRTM5SDO4TFS

Herstellernummer

TM5SDO4TFS

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausgangsstrom:

0.5 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.6...1.6 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

106 mm

Leistungsaufnahme:

0.25 W

Modulo I/O digitale per PLC Schneider Electric tipo/modello MODULO SAFETY TM5 - 4 DO - 0 5A