SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI4A Modulo ingressi digitali - 4 ingressi - 100...240 Vca - 2 conduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005773112
Artikelnummer
SNRTM5SDI4A
Herstellernummer
TM5SDI4A
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
11 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
100...240 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
100...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...0.1 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm
Leistungsaufnahme:
1.08 W