Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XTYS4 Modulo TM3 interfaccia Tesys 4XRJ45 - TM3XTYS4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XTYS4 Modulo TM3 interfaccia Tesys 4XRJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480611636

Artikelnummer

SNRTM3XTYS4

Herstellernummer

TM3XTYS4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Digitalmodul

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

8

Anzahl der digitalen Eingänge:

12

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di interfaccia parallela fornisce 12 canali di ingresso e 8 canali di uscita transistor. È un modulo di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 1200A e una tensione di uscita di 24V DC. Presenta isolamento tra i connettori RJ45 e la logica interna a 500V AC; non presenta isolamento tra i connettori RJ45. È dotato di quattro connettori RJ45 per il collegamento degli avviatori del motore e di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,115 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.