SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEFEC23F3F21 ConneXium Indust. Firewall TX/TX - TCSEFEC23F3F21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480757983
Artikelnummer
SNRTCSEFEC23F3F21
Herstellernummer
TCSEFEC23F3F21
Hersteller
SNR
Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch gestito TCP/IP è dotato di otto porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavi in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione da 9,6V a 32V DC SELV, un consumo di potenza di 6W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega un connettore rimovibile a 6 vie (alimentatore). Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame a doppino intrecciato schermato di 5E categoria. Offre i seguenti servizi Ethernet: porta protetta, porta prioritaria, filtraggio multicast, Controllo flusso dati, configurazione tramite server web, client SNTP, SMTP V3, protocollo RSTP (Rapid Scanning Tree Protocol), snooping IGMP e FDR. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 47 mm (larghezza) x 111 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,41 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2, CSA C22.2 No 214, UL 1604 Classe 1 Divisione 2 e EN/IEC 61131-2. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.


