Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN4F3M3T Cavo CANopen - 1 x RJ45 - Cavo 3 m

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN4F3M3T Cavo CANopen - 1 x RJ45 - Cavo 3 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119214582

Artikelnummer

SNRTCSCCN4F3M3T

Herstellernummer

TCSCCN4F3M3T

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il cavo CANopen consente il collegamento del controllore Modicon al bus di macchina CANopen. È dotato di un connettore SUB-D femmina a 9 vie e di un connettore RJ45. Lunghezza: 3 m. Peso: 160 g.