Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN4F3M1T Cavo CANopen - 1 x RJ45 - Cavo 1 m

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN4F3M1T Cavo CANopen - 1 x RJ45 - Cavo 1 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119214575

Artikelnummer

SNRTCSCCN4F3M1T

Herstellernummer

TCSCCN4F3M1T

Hersteller

SNR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Questo cavo CANopen è un accessorio per le gamme Modicon e Magelis. Questo set di cavi preassemblati è un accessorio di collegamento per il bus CANopen. Ha un connettore SUB-D femmina a 9 vie e un connettore RJ45. La lunghezza di questo cavo formato è pari a 1 m. Pesa 0,1 kg.