Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4L1004TPE TransferPacT Active automa. 100A 400V 4P - TA10D4L1004TPE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481065629

Artikelnummer

SNRTA10D4L1004TPE

Herstellernummer

TA10D4L1004TPE

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Interruttore rotativo, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRTA10D4L1004TPE - TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMA. 100A 400V 4P