Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D2L0323TPE TransferPacT Active automatic32A 230V 2P - TA10D2L0323TPE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481065452

Artikelnummer

SNRTA10D2L0323TPE

Herstellernummer

TA10D2L0323TPE

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

This TA10D2L0323TPE is a low voltage power transfer switch used in industrial and commercial buildings, data centers, healthcare facilities and transportation industry. The rated operational voltage(Ue) is 220VAC@50/60Hz. This change source is AC-33B utilization category. The rated current(Ie) can be loaded 32A(Ie) at 60℃, with 32-100A frame. The front has a inbuit LCD display module which is used for displaying status and alarm setting, and control by push button. This transfer switch provided 3 contactpostion to the front by mechanical and electrical indication. It can be fixed on the Din rail or plate and position it inside of power distribution cabinet. It also has some optional accessories in terms of different application scene. This 2poles version is 306mm(width)x145mm(height)x94.5mm(depth). It is compliance with standard IEC 60947-6-1, and certified by CE/CB/CCC. It is suitable for power transfer of life safety loads like Fire-fighting equipment, Smoke Extract Fans, Sprinkler pumps,emergency lights etc.