SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV36BP-9A EASY UPS SRV T 36V BP FOR 1KVA - SRV36BP-9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 36 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0731304343363
Artikelnummer
SNRSRV36BP-9A
Herstellernummer
SRV36BP-9A
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
36 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Länge:
400 mm
Höhe inkl. Pole:
238 mm
Breite:
145 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
19600 g




