SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR11KXIET Schneider Electric On-Line UPS 1000VA 230V - SR11KXIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 700 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 14 min
Eingangsanschluss - C20
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304315841
Artikelnummer
SNRSR11KXIET
Herstellernummer
SR11KXIET
Hersteller
SNR
Ausgangswirkleistung:
700 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
14 min
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Eingangsspannung:
230...230 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
486 mm
Höhe:
85 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Gewicht:
25 kg
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
88 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


