Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSOMNACS43 SOFTWARE SOMACHINE V4.3 USB DRIVE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSOMNACS43 SOFTWARE SOMACHINE V4.3 USB DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481326775

Artikelnummer

SNRSOMNACS43

Herstellernummer

SOMNACS43

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

SoMachine V4,3 USB Drive. gamma prodotto: SoMachine - compatibilità gamma: Altivar IMC, Modicon LMC058, Modicon LMC078, Modicon M238, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M258 - versione software: V4.3 - lingua: francese, Inglese, italiano, Portoghese, Spagnolo, tedesco, Turco - versione software precedente: V4.2 - sistema operativo: Windows 10 Professional 32/64 bit, Windows 7 Professional 32/64 bit, Windows 8.1 Professional 32/64 bit. Benefici: Semplifica la programmazione ed il commissioning della macchina.. SoMachine, specificamente sviluppato per voi (OEM) per progettare, avviare e manutenere le vostre macchine con una singola suite software.. SoMachine vi aiuterà a proporvi sul mercato più velocemente fornendovi un grosso vantaggio competitivo.... Applicazioni: Numerosi tipi di macchine ed installazioni (Industria, Infrastrutture, Building). Segmenti applicativi:, Material Handling, Packaging, Hoisting....