Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS1000CAI Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V sine wave - SMVS1000CAI

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS1000CAI Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V sine wave

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 700 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 4 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304344322

Artikelnummer

SNRSMVS1000CAI

Herstellernummer

SMVS1000CAI

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

700 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Eingangsspannung:

230...230 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

160 mm

Tiefe:

410 mm

Höhe:

220 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

13.6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Primärfrequenz:

44...66 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS a torretta interattivo da 1000 VA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Lo SMVS plug and play è dotato di connessione di ingresso IEC 320 C14 e 6 uscite IEC 320 C13. L'UPS line-interactive supporta interfacce di comunicazione come la porta USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione. L'UPS è dotato di uno slot per scheda intelligente per una scheda di gestione di rete opzionale (APVS9602) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS basata su rete. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata sono coperti da una garanzia di 2 anni. Ideale per PC e workstation aziendali, piccoli uffici, sale server, sistemi audio e video e punti vendita al dettaglio. L'UPS è compatibile con la batteria di ricambio APCRBCV206.