SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80769 Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 12mod - SL80769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Coreos Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430807698
Artikelnummer
SNRSL80769
Herstellernummer
SL80769
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
256 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
86 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
68 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein