Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43217 Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 16mm - SL43217

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43217 Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

3295150432178

Artikelnummer

SNRSL43217

Herstellernummer

SL43217

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.16mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035