Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42025 CURVA ISPEZIONAB.DIAM.25MM IP40 - SL42025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42025 CURVA ISPEZIONAB.DIAM.25MM IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 25 mm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3295150420250

Artikelnummer

SNRSL42025

Herstellernummer

SL42025

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

25 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva a 90° ispez.NE20 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.25mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035