SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A5B11 Controllore ambiente SER8300 BACnet, con RH, PIR per applicazioni 230V, bianco - SER8350A5B11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Bedienelement
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480772207
Artikelnummer
SNRSER8350A5B11
Herstellernummer
SER8350A5B11
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Aufputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Sensor extern:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
VIII
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


