Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS520299 Mureva Kit a molla di sostituzione pulsante/interruttore - S520299

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS520299 Mureva Kit a molla di sostituzione pulsante/interruttore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005772368

Artikelnummer

SNRS520299

Herstellernummer

S520299

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

S520299 è una molla Odace di Schneider Electric. E' priva di mercurio. Ha ottenuto anche il certificato LCIE, NF. Realizzata in acciaio inox, questa molla è affidabile e resistente. Inoltre, essendo rispettoso dell'ambiente, questo dispositivo resiste a raggi UV, acetone, alcol, ammoniaca, candeggina, sapone liquido, olio, benzina, liquido per la pulizia delle finestre. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il prodotto è venduto in set di 50 pezzi. La gamma di raccordielettrici Odace consente di dotare la propria casa di soluzioni pratiche ed ergonomiche per il massimo del comfort, della sicurezza e della connettività. Grazie all'ampia offerta di design e accessori pratici, Odace consente di abbinare colori e combinazioni, per garantire che gli interni della casa siano adatti ai desideri di ciascuno.